エスコ
50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50087783
品番
EA570A-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
390
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA570A-6