曜日別特売
EA570AB-1 22mm/240g 無反動ナイロンハンマー エスコ 50087808

22mm/240g 無反動ナイロンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50087808品番EA570AB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,944
販売価格(税別)
9,040
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)ナイロン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570AB-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする