富士電機
オートブレーカ 平形端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
MCCB:BW63□-2P、BW100EAG-2P
注文コード
50088281
品番
BZ6S10C1002
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
MCCB:BW63□-2P、BW100EAG-2P
極数
2
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
21
寸法I(mm)
M8×14、締付トルク:2.5-7.5N・m
寸法J(mm)
M8×22、締付トルク:8-10N・m
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
50
入数(個)
4(B)
形状図番
4