富士電機
オートブレーカ 平形端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
MCCB:BW32□-2P、BW50□-2P、BW100EAG-2P050・ELCB:EW32AAG-2P、EW50AAG-2P
注文コード
50088306
品番
BZ6S10C502
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
MCCB:BW32□-2P、BW50□-2P、BW100EAG-2P050・ELCB:EW32AAG-2P、EW50AAG-2P
極数
2
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
19
寸法I(mm)
M5×14、締付トルク:2.3-3.5N・m
寸法J(mm)
M5×16、締付トルク:3.5-4.5N・m
寸法G(mm)
11.5
寸法K(mm)
-
入数(個)
4
形状図番
1