富士電機
オートブレーカ 平形端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
MCCB:BW32□-3P、BW50□-3P、BW100EAG-3P050・ELCB:EW32□-3P、EW50□-3P、EW100EAG-3P050
注文コード
50088315
品番
BZ6S10C503
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
MCCB:BW32□-3P、BW50□-3P、BW100EAG-3P050・ELCB:EW32□-3P、EW50□-3P、EW100EAG-3P050
極数
3
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
19
寸法I(mm)
M5×14、締付トルク:2.3-3.5N・m
寸法J(mm)
M5×16、締付トルク:3.5-4.5N・m
寸法G(mm)
11.5
寸法K(mm)
-
入数(個)
6
形状図番
2