エスコ
8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50090784
品番
EA573AN-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
エスコ品番
EA573AN-8
先端形状
ボールポイント