エスコ
1/20”x70mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50092035
品番
EA573CL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
エスコ品番
EA573CL-1
先端形状
ボールポイント