エスコ
5/32”x132mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50092132
品番
EA573CL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
エスコ品番
EA573CL-8
先端形状
ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"