曜日別特売
EA573CP-6 6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ 50092236

6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50092236品番EA573CP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573CP-6先端形状ボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする