曜日別特売
EA573KG-60 6本組 [Hexlobe]ドライバー エスコ 50092875

6本組 [Hexlobe]ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50092875品番EA573KG-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,741
販売価格(税別)
4,310
先端形状ヘクスローブ材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KG-60セット内容サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする