エスコ
2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50092884
品番
EA573KL-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
先端形状
六角
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
エスコ品番
EA573KL-101
セット内容
サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm
種類
セット品
商品構成
セット品