DEUTSCH
Deutsch 丸形コネクタ DTHDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50096893
品番
DTHD06-1-12SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
DTHD
端子種別
圧着
定格電流(A)
25
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ラッチロック