HDP24-24-47SE-L015 Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ DEUTSCH 50097006

Deutsch 丸形コネクタ HDP20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
47
注文コード
50097006
品番
HDP24-24-47SE-L015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
取付方式
バルクヘッド取り付け
シリーズ
HDP20
端子種別
圧着
定格電流(A)
13(ContctSize16),7.5(ContctSize20)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
24
コンタクト数
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
コンタクトめっき
ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする