曜日別特売
DG56A-7011-96-1012-M1 Durakool リレー プラグイン DURAKOOL 50097374

Durakool リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個極数1コイル電圧(V)12DC最大スイッチング電圧(DC V)30注文コード50097374品番DG56A-7011-96-1012-M1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C)極数1仕様-長さ(mm)26.2寸法(mm)26.2×26.2×41高さ(mm)41質量(g)31~36奥行(mm)26.2定格電力(W)630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.5×26.5×24.5定格消費電力(W)1.6 (1.8with resistor)接続方法Flat blades連続最大許容電流-保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH、25℃耐衝撃性(機能)98m/s2 (10g)、(破壊)196m/2 (20g)接点材質AgSnO2コイル抵抗(Ω)90最大許容電圧(V)23℃(20.2)/85℃(15.6)コイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~125保護Dust cover with plastic bracket unless M1 or S1 specified機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性1.5mm、10 to 40Hzターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)(Max)120/(Min)45最大スイッチング電圧(DC V)30スイッチング電圧(V)(Max)75DC、(Min)24DCコンポーネントメタル ブラケット最大動作電圧(V)7.8DC絶縁電圧(Vrms)750/1 min、500/1 min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)最大5接点間隔(mm)-抵触抵抗(初期値)(mΩ)30 max. at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)最大7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする