BSY-S1575W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 50099457

BSY-S1575W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 50099457
BSY-S1575W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 50099457
BSY-S1575W-DW ミーティングテーブル ニシキ工業 50099457

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し18日以内出荷とは
この商品は幅・奥行・色など216種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
1500
奥行(mm)
750
色(天板)
ダークウッド
注文コード
50099457
品番
BSY-S1575W-DW
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

解放感と安定感のある八の字脚です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
幅(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
720
色(天板)
ダークウッド
色
ダークウッド
タイプ
組立式
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)
スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付
天板形状
長方形
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×720
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,760/税込¥4,136
北海道地方数量1につき¥4,640/税込¥5,104
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする