曜日別特売
95779-1-5171 ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:108 mm 120 mm EBM PAPST 50105318

ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:108 mm 120 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50105318品番95779-1-5171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
幅(mm)142厚さ(mm)64寸法(mm)【ファン】108 , 120材質(フィルター)フィレドンフィルター遠心ブロアフィルターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする