EBM PAPST
ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50105327
品番
95347-1-5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
幅(mm)
210
厚さ(mm)
91
寸法(mm)
【ファン】180
材質(フィルター)
フィレドン
フィルター
遠心ブロアフィルター
仕上
【フレーム】プラスチック
材質(フレーム)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応