DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X 4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 50106597

4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
形状バレット
内容量1台注文コード50106597品番DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1,16使用温度範囲(℃)-40~+65外形寸法(mm)118×159電源(V)12 DC、24AC、PoE+ (802.3at)、ePoE消費電力(W)最大25.2W(PoE)レンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/オート保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~355°視野角水平107°~48°×垂直55°~27°×対角130°~56°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~65シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.2 (カラー、30IRE)、0.0002@F1.2(白黒, 30IRE)、0 (Illuminator on)グリーン購入法適合照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大512GB対応); NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする