曜日別特売
4314NH3 ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPST 50106614

ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)119風量(m3/h)285注文コード50106614品番4314NH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119高さ(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)32ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))55風量(m3/h)285RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする