EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
風量(m
3
/h)
170
消費電力(W)
5
注文コード
50106666
品番
4314G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
32
消費電力(W)
5
ベアリング
スリーブ
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
45
動作
DC
風量(m
3
/h)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800