曜日別特売
EA628AT-11 たこ糸 エスコ 50106674

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

たこ糸

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
太さ(Φmm)1.5
長さ(m)60
生成り
内容量1個注文コード50106674品番EA628AT-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

補修や結束にご使用下さい。

太さ(Φmm)1.5長さ(m)60材質綿100%生成りエスコ品番EA628AT-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50106726
2022-03-02
用途: おもちゃの部品として使用。
製造業

糸の強度があったので切れなかったためおもちゃの使用に合いました。
150mとありましたが300mにして安価にしていただけるといいですね。

対象商品 : 50106735
2021-02-26
用途: 衣服、鞄の補修

衣服、鞄など強度を必要とする部分の補修に使用しました。黒のたこ糸はホームセンターでもなかなか売っていないので助かりました。

対象商品 : 50106735
2020-08-24
用途: 楽器メンテナンス
有限会社アニスト

黒色のタコ糸を篠笛の飾り模様にと加工して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする