曜日別特売
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746

 

0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746
0734 ストレッチ長袖ブルゾン アタックベース 50106746

ストレッチ長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード50106746品番0734
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

肉厚なストレッチドビー生地による着こめば着込むほどなじんでいく肌なじみの良さ 21%ストレッチ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業種別長袖ブルゾンネイビーサイズ5L胸囲(cm)131混率(%)綿98/ポリウレタン2肩幅(cm)54.5袖丈(cm)65.5着丈(cm)69機能ストレッチ名入れ
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります。雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする