曜日別特売
5314/2TDHHP ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPST 50106824

ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)24dc
内容量1個注文コード50106824品番5314/2TDHHP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
電源電圧(V)24dc動作DC消費電力(W)67奥行(mm)50.8風量(m3/h)490騒音レベル(dB(A))75ファン回転速度(min-1[r.p.m])7000ベアリングボールタイプ【センサー出力】PWM, タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする