曜日別特売
EA628AW-1 0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ 50106884

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106884
品番
EA628AW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
¥1,510

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。

太さ(Φmm)
0.17
長さ(m)
600
材質
ナイロン(フッ素コーティング)
質量(g)
120
エスコ品番
EA628AW-1
サイズ(号)
1
引張強度(kg)
1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする