荷造り紐 たこ糸

荷造り紐 たこ糸 - ユタカメイク

天然素材で環境に優しい紐です。
カード巻きとチーズ巻き(長尺)の2タイプです。

用途
一般結束、園芸、工作など。
工作や手芸・園芸等に。
トラスコ品番
663-3837
材質
綿
幅(mm)
50
色
白
高さ(mm)
270
長さ(m)
15
奥行(mm)
20
標準幅(mm)
3.5
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772959A-3615
オープン
¥439
¥483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする