アタックベース
ウインドブロックギアジョガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
カーキ
サイズ
3L
S
M
L
LL
4L
3L
5L
ウエスト(cm)
92
76
80
84
88
96
92
105
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50107507
品番
6922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現
用途
作業 アウトドア
種別
ジョガーパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
92
機能
ストレッチ/防風
耐水圧(mm)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000