EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50107549
品番
DV4118N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
38
シリーズ
DV4100
消費電力(W)
20
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
48dc
騒音レベル(dB(A))
61
動作
DC
風量(m
3
/h)
275
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000