6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559

 

6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107559

ウインドブロックギアジョガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード50107559品番6922
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現

用途作業 アウトドア種別ジョガーパンツブラックサイズL混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)72ウエスト(cm)84機能ストレッチ/防風耐水圧(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする