6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595

 

6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595
6922 ウインドブロックギアジョガー アタックベース 50107595

ウインドブロックギアジョガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
サイズ5L
ウエスト(cm)105
内容量1枚注文コード50107595品番6922
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,500

3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現

用途作業 アウトドア種別ジョガーパンツブラックサイズ5L混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)74ウエスト(cm)105機能ストレッチ/防風耐水圧(mm)10000初期透湿性(g/m2・24hr)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする