アタックベース
ウインドブロックギアジョガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カーキ
ネイビー
ブラック
カーキ
サイズ
S
S
M
L
LL
4L
3L
5L
ウエスト(cm)
76
76
80
84
88
96
92
105
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50107604
品番
6922
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現
用途
作業 アウトドア
種別
ジョガーパンツ
色
カーキ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76
機能
ストレッチ/防風
耐水圧(mm)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
3000