EDAC
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 2P パネルマウント 8.5A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50107978
品番
520-210-002-KITRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
520
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オスメス同体
コンタクトめっき
金