ELC
ELC 組み込みリニア電源, 50VA 出力数:1 AL 912AES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50108459
品番
AL 912AES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
400ac
出力電圧(V)
24dc
仕様
【ロードレギュレーション】40mV、【ラインレギュレーション】10mV
長さ(mm)
114
幅(mm)
76
取付方式
オープンフレーム
奥行(mm)
73
出力点数
1
出力電流(mA)
800
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
1V ac