70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758

 

70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758
70000 ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベース 50108758

ハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード50108758品番70000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル

用途作業 アウトドア種別ベストカーキサイズ3L胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)47着丈(cm)65機能発熱、ストレッチ
注意
※70000はバッテリーと充電用USBケーブルのセットです。ACアダプターは付属しておりません。バッテリーは400665以外に、市販のモバイルバッテリーもご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする