※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ひも・江戸打(ナイロン製・黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
太さ(Φmm)
2.5
2.5
3.5
4.5
長さ(m)
60
20
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50108923
品番
EA628PS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
シート、土のうの結びつけに。
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
60
材質
ナイロン
色
黒
種類
江戸打
エスコ品番
EA628PS-15