ERNI
DIN41612コネクタ オス ERNI 11極 1列 7.62mm ピッチ
233230
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
50109019
品番
233230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
タイプ
H11
ピッチ(mm)
7.62
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-55
コンタクト数
11
クラス
C1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
ローディング列
b