27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257

 

27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257
27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257
27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257
27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257
27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257
27082 HUMMER Wストレッチジョガーパンツ アタックベース 50109257

HUMMER Wストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
OD
サイズL
ウエスト(cm)75~102
内容量1枚注文コード50109257品番27082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がす事で爽快な着心地を実現。衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

用途作業 アウトドア種別ジョガーパンツODサイズL混率(%)ポリエステル80/PP20股下(cm)67ウエスト(cm)75~102機能吸湿、超軽量、Wストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする