アタックベース
HUMMER Wストレッチジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
OD
グレー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
5L
ウエスト(cm)
70~96
65~90
70~96
75~102
80~108
85~114
95~126
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50109309
品番
27082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
裏面に配されたレヴスキンズが肌面から湿気を吸い上げ、速攻で外に逃がす事で爽快な着心地を実現。衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする
用途
作業 アウトドア
種別
ジョガーパンツ
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80/PP20
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
70~96
機能
吸湿、超軽量、Wストレッチ