曜日別特売
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424

 

37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424
37054 HUMMERレヴスキンズジャケット アタックベース 50109424

HUMMERレヴスキンズジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
サイズL
アイボリー
内容量1枚注文コード50109424品番37054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,019
販売価格(税別)
7,290

徹底的な肌触りへのこだわりから生まれた業界初の新素材レヴスキンズ採用のワークウェア。これまでの素材とは比較にならないほど優れた吸水速乾性を持ち、衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業種別ジャケットアイボリーサイズL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル80/ポリプロピレン20 別生地:ポリエステル95/ポリウレタン5肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)65機能吸水速乾性、超軽量、Wストレッチ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする