37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756

 

37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756
37071 HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ アタックベース 50109756

HUMMERレヴスキンズカーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード50109756品番37071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

徹底的な肌触りへのこだわりから生まれた業界初の新素材レヴスキンズ採用のワークウェア。これまでの素材とは比較にならないほど優れた吸水速乾性を持ち、衣服内換気を促しながら体への負担を考慮した超軽量&Wストレッチ仕様でパフォーマンスを底上げする

用途作業種別ジョガーパンツブラックサイズL混率(%)ポリエステル80/ポリプロピレン20 別生地:ポリエステル95/ポリウレタン5股下(cm)72ウエスト(cm)84機能超軽量&Wストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする