土牛
ステンレスミラー棒 R型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ミラー寸法(mm)
40×50
40×50
80×100
100×132
100×130
全長(mm)
200~600
200~600
410~1100
950~2230
750~2160
1010~3160
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50110316
品番
2482
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
材質
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】6段伸縮ステンレス
全長(mm)
200~600
品番
S-40R
ミラー寸法(mm)
40×50
全質量(g)
70