土牛
ステンレスミラー棒 R型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ミラー寸法(mm)
80×100
40×50
80×100
100×132
100×130
全長(mm)
410~1100
200~600
410~1100
950~2230
750~2160
1010~3160
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50110325
品番
2483
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
材質
【ミラー】ステンレス、【シャフト部】4段伸縮溝付き真鍮管
全長(mm)
410~1100
品番
S-R80-1M
ミラー寸法(mm)
80×100
全質量(g)
160