曜日別特売
1228 クッショングリップ 土牛 50110648

クッショングリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード50110648品番1228
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付

ホワイト質量(g)20テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする