EA628RB-130 30mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ 50110865

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm バックル(回転式/プラスチック製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50110865品番EA628RB-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。

エスコ品番EA628RB-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)38×67×8適合バンド幅(mm)30回転角度(°)90(片側:45)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする