※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
20mm バックル(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50111434
品番
EA628RP-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RP-220
寸法(mm)
26.5×23
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
7.5
適合バンド幅(mm)
20