EA628RX-4 Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ 50112353

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ4.0mm コードエンドストッパー(5個)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50112353品番EA628RX-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155
エスコ品番EA628RX-4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50112353
2021-11-14
用途: サコッシュのショルダーストラップ
その他業種

手持ちのサコッシュのストラップを貧弱なコードから、以前使っていたサコッシュのコード(素性不明)に交換した際の端末処理用に使用しました。φ4mm用の製品ですが、使用したコードはφ3mmにもかかわらず、芯に固い材料が使われているようで、カバーがロック位置まで嵌まりきれませんでした。使用するコードは柔らかいものが適していると思います。
5個組での販売ですが、そんなに必要ない場合が多いと思うので、バラ売りの方が有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする