曜日別特売
53007 ERNI バックプレーンコネクタ オス  垂直 ERNI 50113036

ERNI バックプレーンコネクタ オス 垂直53007

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA 、 オス・メス:オス 、 コンタクト数:110 、 カラム数:25 、 行数:7 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50113036
品番
53007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
¥1,460
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA 、 オス・メス:オス 、 コンタクト数:110 、 カラム数:25 、 行数:7 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする