- 内容量
- 1個
- 仕様
- バックプレーンコネクタのタイプ:高速 、 オス・メス:オス 、 コンタクト数:90 、 カラム数:10 、 行数:6 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:1.5 (Horizontal) mm, 2.5 (Vertical) mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケル、パラジウムニッケル下地金メッキ 、 定格電流:900mA 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet ZD 、 動作温度 Min:-55℃
- 注文コード
- 50113237
- 品番
- 973027