EUROPEAN THERMODYNAMICS
EUROPEAN THERMODYNAMICSの 冷却(制御機器)
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワ
EUROPEAN THERMODYNAMICSの ブロワその他関連用品
European Thermodynamics ペルチェモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大冷却能力:6.6W 、 最高温度差:+175℃ 、 電流 Max:5.7A 、 最大電圧:2.3V 、 アクティブエリア:30 x 30mm 、 アクティブエリアの長さ:30mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.5mm 、 アクティブエリアの幅:30mm
注文コード
50114339
品番
GM250-31-28-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大冷却能力:6.6W 、 最高温度差:+175℃ 、 電流 Max:5.7A 、 最大電圧:2.3V 、 アクティブエリア:30 x 30mm 、 アクティブエリアの長さ:30mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.5mm 、 アクティブエリアの幅:30mm