用途UV照明はさまざまな用途に使用できます
UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です
UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます
LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索
仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67色黒電球の種類LED