UA3010-1 サインプレート UA3010 光 50116160

サインプレート UA3010

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個表示内容Open注文コード50116160品番UA3010-1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

お店の営業標示に適しています。

用途お店の営業標示に。トラスコ品番224-6055厚さ(mm)2材質/仕上アクリル文字オレンジ プレート黒取付くさり付質量(g)60タイプくさり付縦(mm)100横(mm)240取付け方法掛けタイプ表示内容Open
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする